Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer Digitron 2038T - Herst.Art-Nr.: 2038T


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-311-1670
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  2038T
EAN:  k.A.
Messgerät, Temperatur, Thermometer, digital, K, T, J, N, R, S, Digitron 2038T // Sensortyp=K, T, J, N, R, S, Anzahl Kanäle=2, Mindest-Temperaturmessung=K: -200 , °C, T: -250 , °C, J: -750 , °C, N: -200 , °C, R: 0 , °C, S: 0°C, Maximale Temperaturmessung=K: 1350 , °C, T:-400 , °C, J: 750 , °C, N: 1300 , °C, R: 1750 , °C, // Digitron 2029/2038T / Thermometer Digitron 2024T / Temperaturbereich - 150°C bis +800°C / °C/°F wählbar / Interner PT100 Sensor / Bereichsverriegelung / Max./Min. Schreiber / Hintergrundbeleuchtung / Hold-Funktion / Automatische Abschaltung wählbar / Batteriezustandsanzeige / Wasserdicht nach IP65 / Ein Holster und externer PT100-Füller sind separat zu bestellen / Geeignete Batterien Best Nr. / 591-225 /
... > Digitale Handthermometer > Digitron Serie 2000T > Digitron 2029/2038T
Weitere Suchbegriffe: Digitale Handthermometer, Digitron Serie 2000T, Digitron 2029/2038T, 3111670, Messgerät, Temperatur, Temperatur-Messgerät, Thermometer (Digital-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 256,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG