Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200 Alu Kondensator, Elko radial 470?F ±20%, 500Vdc, Ø 50mm x 75mm, –40 ? +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-311-1153
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200ZH3470MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 470µF
Technologie = Elektrolyt
Spannung = 500V dc
Montageart = Gehäusemontage
Abmessungen = 50 x 75mm
Länge = 75mm
Höhe = 75mm
Durchmesser = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Bauart = Alu-Becher
Serie = PEH200
Brummstrom = 4.2A

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN AEC-Q200-zertifiziert. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie PEH200. Die Serie PEH200 von Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine lange Lebensdauer mit niedrigem ESR und ESL in einer kompakten Bauform. Diese Elektrolytkondensatoren haben eine polarisierte, geschweißte Ausführung mit erweiterter Kathode, robuste Schraubanschlussklemmen, Kunststoffisolierung und ein Sicherheitsventil. Das Abdichtungssystem ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und einen leckfreien Betrieb. Merkmale. Industrieausführung Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer, hoher Leistung Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) und niedriger Ersatzserieninduktivität (ESL). Anwendungsbereich. Bodenstromaggregate, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Schweißgeräte und Antriebe
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, alu elko 500vdc, axial kondensator, 3111153, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200ZH3470MU2
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 26,66*
€ 29,90*
€ 4,50*
ab € 24,22*
€ 30,88*
€ 5,95*
ab € 16,55*
€ 31,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG