Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-311-0986 Herst.-Nr.: PME264NB5100M EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 311-0986P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Entstörkondensator, Kondensator, Netzentstörung, Klasse, X1, 660VAC, 0.01µF, Serie, PME, 264 // Kapazität=10nF, Spannung=1.5kV(dc), Kapazitätstoleranz=20%, Anschlussabstand=15.2mm, Gehäuse=radial, Temperaturbereich=-40 bis +85°C // Metallpapier, PME 264 / Serie B81141 / EMB-Entstörkondensatoren (MKT) Klasse X1 / Selbstheilungseigenschaften / Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) / Entstörung in Leitungen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papier Kondensatoren, Klasse X - X2, Metallpapier PME 264, 3110986, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|