Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 12,7mm,IP40,24VDC,grün - Herst.Art-Nr.: 3107615


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-7615
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3107615
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 12.7mm, IP40, 24VDC, grün // n Betriebsspannung=24 Vdc, Befestigungslochgröße=9.5mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Green // LED Anzeigelampen, 9,5 mm Montagebohrung, 5/6/24/48 V DC, Kartuschenausführu / LED Indicators, 9.5mm Mounting / 5mm coloured diffused epoxy lens / 11mm recessed style bezel / Bright satin or black chrome brass housing / 290mm long wire terminal connection
... > Lampen, Panelmontage > 9 mm - 10 mm Montagebohrung > LED Anzeigelampen, 9,5 mm Montagebohrung, 5/6/24/4
Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 9 mm - 10 mm Montagebohrung, LED Anzeigelampen 95 mm Montagebohrung 5/6/24/4, 3107615, 12.7mm, IP40, LED
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 6,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG