Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-310-7479 Herst.-Nr.: 3107479 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kontrollleuchte, LED, 8mm Einbaumaß, IP40, 24VDC, gelb // Befestigungslochgröße=8mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Gelb // LED-Anzeigelampen, 8 mm Montagebohrung, 24 V DC, Einsteckausführung, Serie 4 / 8 mm Montagebohrung, 12, 24 V DC und 110, 230 V AC, Serie STR/LH/8 / Kontraststarke, weiße, diffuse, gewölbte Glaslinse, Montagebohrung 8mm / 13,1 mm Einfassung aus eloxierter Aluminiumlegierung / Verdrehsicheres Gehäuse / Bei Sonnenlicht ablesbar / Schlag- und schwingungsfest / Drahtanschluss 300 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 8 mm - 85 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 8 mm Montagebohrung 24 V DC E, 3107479, 8mm Einbaumaß, IP40, LED |
|  |  |
|
|