Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 8mm IP40 24VDC grün - Herstellerartikelnr.: 310-7463


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-7463
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  310-7463
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 8mm Einbaumaß, IP40, 24VDC, grün
... > LED-Einbausignalleuchten mit integriertem Widersta > 8mm - 8,5mm Montagebohrung > LED-Anzeigelampen, 8mm Montagebohrung, 24VDC, Eins
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 6,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG