Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 8mm IP40 24VDC rot - Herst.Art-Nr.: 3107441


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-7441
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3107441
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 8mm Einbaumaß, IP40, 24VDC, rot // Befestigungslochgröße=8mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Rot // LED-Anzeigelampen, 8 mm Montagebohrung, 24 V DC, Einsteckausführung, Serie 4 / 8 mm Montagebohrung, 12, 24 V DC und 110, 230 V AC, Serie STR/LH/8 / Kontraststarke, weiße, diffuse, gewölbte Glaslinse, Montagebohrung 8mm / 13,1 mm Einfassung aus eloxierter Aluminiumlegierung / Verdrehsicheres Gehäuse / Bei Sonnenlicht ablesbar / Schlag- und schwingungsfest / Drahtanschluss 300 mm
... > Lampen, Panelmontage > 8 mm - 8,5 mm Montagebohrung > LED-Anzeigelampen, 8 mm Montagebohrung, 24 V DC, E
Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 8 mm - 85 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 8 mm Montagebohrung 24 V DC E, 3107441, 8mm Einbaumaß, IP40, LED
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 51 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG