Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 12.7mm,IP67,230VAC rot - Herst.Art-Nr.: 3107255


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-7255
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3107255
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 12, 7mm Einbaumaß, Lampenprüfvorrichtung, IP67, 230V AC, rot // Befestigungslochgröße=12.7mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Red // LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, 110+230 V AC, Lampenprüfvorrichtu / LED-Anzeigeleuchte, 13 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC, 110 und 230 V AC, Serie 528 / Flache Ausführung / 10 mm farbige diffuse Polycarbonat-Streuscheibe / Schutzart bis IP67 / 17 mm Einfassung, robustes Edelstahlgehäuse / Bei Sonnenlicht ablesbar / Breiter Strahlungswinkel / Vollgekapselt / Schlag- und schwingungsfest / Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden / 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlüsse / Dichtungsscheibe, Befestigungsmutter und Sicherungsscheibe werden mitgeliefert
... > Lampen, Panelmontage > 12 mm - 13 mm Montagebohrung > LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, 110+230
Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 12 mm - 13 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 127 mm Montagebohrung 110+230, 3107255, 12, 7mm Einbaumaß, LED
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 21,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 51 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG