Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 12.7mm,IP67,24VDC,gelb - Herst.Art-Nr.: 3107182


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-310-7182
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3107182
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 12, 7mm Einbaumaß, Lampenprüfvorrichtung, IP67, 230V AC, gelb // b Befestigungslochgröße=12.7mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Yellow // LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, Lampenprüfvorrichtung, Serie 651 / LED-Anzeigelampe, 12,7 mm Montagebohrung, 5//6, 12 und 24 V DC, Serie 651 / Alle Produkte sind gemäß Schutzart IP67 gekapselt, haben eine Montagebohrung von 12,7 mm, eine voraussichtliche Lebensdauer von 90.000 Stunden und werden mit Dichtscheibe, Befestigungsmutter und Federscheibe ausgeliefert. / 10 mm farbige diffuse Streuscheibe, gewölbt / Verdrehsicheres Gehäuse / 17 mm Einfassung, schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse / Vollgekapselt / Schlag- und schwingungsfest / 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlüsse
... > Lampen, Panelmontage > 12 mm - 13 mm Montagebohrung > LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, Lampenp
Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 12 mm - 13 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 127 mm Montagebohrung Lampenp, 3107182, 12, 7mm Einbaumaß, LED
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 20,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 51 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG