Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED 12.7mm 24VDC ultra rot - Herstellerartikelnr.: 310-7148


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-310-7148
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  310-7148
EAN:  k.A.
Kontrollleuchte, LED, 12, 7mm Einbaumaß, Lampenprüfvorrichtung, IP67, 24VDC, ultrahell rot
... > LED-Einbausignalleuchten mit integriertem Widersta > 12mm - 13mm Montagebohrung > LED-Signalleuchten, Serie 651, Montagebohrung 12,7
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 19,71*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 51 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG