Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-310-6987 Herst.-Nr.: 3106987 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kontrolleuchte, LED, 12.7mm Einbaumaß, vernickelter Messingkörper, ebene Oberseite, IP66, 110VAC, grün // Befestigungslochgröße=12.7mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Grün // LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, 110/230 V AC, Serie 512 / LED-Signalleuchten, 12,7 mm Montagebohrung, 12//24-V-DC-Ausführungen, Serie 512 / 9,9 mm Rauchglas-Streuscheibe aus Polycarbonat mit hoher Kontrastwirkung / Gekapselt nach Schutzart IP67 / Helles, vernickeltes Messinggehäuse, 17 mm / Bei Sonnenlicht ablesbar / Vollgekapselt / 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 12 mm - 13 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 127 mm Montagebohrung 110/230, 3106987, Kontrolleuchte, 12.7mm Einbaumaß, vernickelter Messingkörper, LED |
|  |  |
|
|