Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-310-6971 Herst.-Nr.: 3106971 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kontrolleuchte, LED, 12, 7mm Einbaumaß, vernickelter Messingkoerper, ebene Oberseite, IP66, 110Vac, rot // Befestigungslochgröße=12.7mm, Typ=LED, Lichtausgangsfarbe=Rot // LED-Anzeigelampen, 12,7 mm Montagebohrung, 110/230 V AC, Serie 512 / LED-Signalleuchten, 12,7 mm Montagebohrung, 12//24-V-DC-Ausführungen, Serie 512 / 9,9 mm Rauchglas-Streuscheibe aus Polycarbonat mit hoher Kontrastwirkung / Gekapselt nach Schutzart IP67 / Helles, vernickeltes Messinggehäuse, 17 mm / Bei Sonnenlicht ablesbar / Vollgekapselt / 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lampen Panelmontage, 12 mm - 13 mm Montagebohrung, LED-Anzeigelampen 127 mm Montagebohrung 110/230, 3106971, Kontrolleuchte, 12, 7mm Einbaumaß, LED |
|  |  |
|
|