Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler - Herst.Art-Nr.: Q0234


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-6656
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  Q0234
EAN:  k.A.
Thermometer, Zubehör, Fühler, Temperaturfühler // Auflösung=0.01°C, Geeignet für=T6001 // T6001 Accessories / 6000 Series Bench Thermometers / High accuracy microprocessor based digital thermometers. / Available with single (6000) or 6-channel (6001) thermocouple input / Thermocouple input models selectable for types K/J/T/R/N/E / Auto-ranging, / 1000°C & / 1000°C / Resolution 0.1°C for readings below 1000°C / Over-range and open-circuit sensor indication / °C or °F reading, selectable / Housed in tough ABS case with integral tilt feet.
... > Temperaturfühler > Labor-Thermometer > T6001 Accessories
Weitere Suchbegriffe: Labor-Thermometer, T6001 Accessories, 3106656, Zubehör, Fühler, Fühler (Thermometer Zubehör Labor)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 162,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG