Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler für T206 - Herst.Art-Nr.: T0234


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-6599
Hersteller:  Digitron
Herst.-Nr.:  T0234
EAN:  k.A.
Thermometer, Zubehör, Temperaturfühler // Messtemperaturbereich=250°C, Betriebstemperatur=-40 bis +350°C, Sondenlänge=100mm, Sensorlänge=100 /3.9"mm, Modell=T0234, Durchmesser Sonde=3.3mm, Sensortyp=Einstich, Kompatibilität=2006T, Sensortyp=Thermoelement, Typ T // 2006T Probe Selection / Digitron 2006T Digital Thermometer / Digitrons 2006T Type T thermocouple based thermometer has been designed specifically for the food industry. Meeting the UK and International food hygiene guidelines. The advanced microprocessor and a T type thermocouple make it one of the fastest responding instruments in its class. / Backlight / Display hold / Optional auto power off after 12 minutes / Low battery indication / Set up retention (when switched on the last settings used are displayed / For T type thermocouples / Probes required for use with the 2006T are standard 2 pin type T thermocouples
... > Temperaturfühler > Digitron Serie 2000T > 2006T Probe Selection
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Digitron Serie 2000T, 2006T Probe Selection, 3106599, Anzeigethermometer, Kontakt-Fernthermometer, Fernthermometer, Bimetallthermometer, Mechanisches Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 52,37*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG