Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 50mm - Herst.Art-Nr.: 3102165


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-310-2165
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3102165
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, 50mm // Gehäusebreite=51mm, Bügeldurchmesser=9mm, Bügelweite horizontal=23mm, Bügelweite vertikal=37mm, Anzahl der Pole=6 // Serie Pro / Zahlen-Vorhängeschloss / Bügel ebenfalls mit Procoat 50N beschichtet / Einstellen derselben Zahlenkombination an zwei oder mehr Schlössern möglich, um bei Bedarf eine Sperrvorrichtung mit identischem Code zu erhalten
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel > Serie Pro
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel, Serie Pro, 3102165, Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, Vorhangschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 21,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG