Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LPAR 25 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 25mm x 58mm, Traglast 4000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308-0970
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAR 25
EAN/GTIN:
     5059041907835
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 40mm
Länge = 58mm
Dynamische Traglast = 4000N
Statische Traglast = 14000N

LPAR Einfache Buchsen - Geschlossen. Einfache LPAR-Buchsen haben die gleichen Abmessungen wie LBCR-Linearkugelbuchsen und die gleichen technische Merkmale wie die LPBR-LineargleitlagerLPAR-Buchsen können auf die gleiche Weise wie lineare Kugellager befestigt und gesichert werden, erfordern jedoch zusätzliche Befestigung mit SicherungsringenAlle LPAR-Varianten können neu gefettet werden
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsgehäuse, Schlittengehäuse, linearlager skf, führungslager, 3080970, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, SKF, LPAR25
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 32,12*
€ 36,43*
€ 3,95*
ab € 32,13*
€ 36,57*
€ 4,75*
ab € 38,42*
€ 42,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,25*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,21*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.