Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF LPBR 12 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 12mm x 28mm, Traglast 965N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308-0879
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPBR 12
EAN/GTIN:
     5059041909747
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Glatt
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 28mm
Dynamische Traglast = 965N
Statische Traglast = 3350N

Die Toleranz der Außendurchmesser der Linearkugellar und Lineargleitlager ist so ausgelegt, daß nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierte Bohrung oft keine weitere axiale Sicherung notwendig ist. Linear-Lagereinheit, LPBR. Kompakt-Lineargleitlager LPBR der ISO-Serie 1 Die LPBR Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den vorgenannten LBBR-Linearkugellagern. Durch die Wahl des Gleitmaterials (Polyacetal mit spezifichem Polyethylen) wurde insbesondere Wert auf gute, stick-slip freie Gleiteigenschaften gelegt. Darüberhinaus sind diese SKF Lineargleitlager wartungsarm und weisen gute Notlaufeigenschaften auf. Statisch sind sie hochbelastbar und stoßunempfindlich. Es wird eine Anfangsversorgung mit Schmiermittel zum besseren Einlauf dieser Gleitlager empfohlen, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. Diese Lager sollen dann zum Einsatz kommen, wenn aufgrund von außergewöhnlichen Betriebsbedingungen der Einsatz von Linearkugellagern nicht möglich ist. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Lagerung mit starken Stößen belastet wird, Vibrationen ausgesetzt ist, oder unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten beaufschlagt wird. Unter diesen Bedingungen sind die Lineargleitlager gegenüber den Linearkugellagern vorteilhafter einzusetzen, hierbei muß jedoch mit höheren Reibungskräften gerechnet werden.
Weitere Suchbegriffe: linearlager skf, führungslager, 3080879, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, SKF, LPBR12
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 9,96*
€ 4,75*
ab € 8,72*
€ 10,05*
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 10,45*
€ 3,95*
ab € 9,31*
€ 10,96*
€ 4,50*
ab € 11,51*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 26,95*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,00*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 27,62*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.