Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

XMW-D1 Zähler - Herst.Art-Nr.: XMW-D1/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-308-0784
Herst.-Nr.:  XMW-D1/RS
EAN:  k.A.
Zähler, elektronisch, DIN-Schienen-Montage, Wechsler, 1-polig // Serie=XMW, Versorgungsspannung=10.5 bis 265Vac/dc, Typ=Multifunktions-LEDs, Ausgangskontakte=1-poliger Umschalter, Größe=27mm, Schutzart=IP20, Anschlusstyp=Schraubklemme, Zeitbereich=0.6 , s bis 60 , min, RS-Zeitfunktion=111, 211, 421, 451, 612 // XMW Series / CT-D - Multifunktionszeitrelais / Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais / Weitspannungseingang / LEDs für Statusanzeige / CE, UL
... > Zeitrelais > 27 mm Multifunktion > XMW Series
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, Zähler, 27 mm Multifunktion, XMW Series, 3080784, Zähler (Impuls-), Summenzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 53,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG