Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Strommessgerät 4-20mA LED grün - Herst.Art-Nr.: DMS-40PC-4/20S-5GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-307-5552
Hersteller:  Datel
Herst.-Nr.:  DMS-40PC-4/20S-5GS
EAN:  k.A.
Messgerät, LED, 4-20mA, Standard, grün // Typ=LED, Betriebsstrom=4 bis 20mA, Dezimalstellenanzahl=4.5, Ziffernhöhe=13.2mm, Genauigkeit=±0.01 (±2 , Zählwerte), Betriebstemperaturbereich=0 bis 50°C, Spannungsabfall Schleife=2.1V, Gesamter Skalenbereich=0 bis 19000mA // 4,5-stellige Anzeige, 13,2 mm / LED Digital Ammeter / 3 1/2 digit, 14.2mm high low power red LED display / Single +5V or optional +7.5-32V supply / DIP-switch selectable range and decimal points / Offset adjustable for 1-5V applications
... > Stromschleifen-Messgeräte > Stromanzeigen, Eingang 4-20 mA > 4,5-stellige Anzeige, 13,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifen-Messgeräte, Stromanzeigen Eingang 4-20 mA, 45-stellige Anzeige 132 mm, 3075552, Messgerät, LED, 4-20mA, Standard, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 98,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG