Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Endschalter ZCKS1 - Herst.-Teile-Nr.: E3T-FT13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-306-2124
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-FT13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
The E3T series of sensors are ultra compact, ultra thin photoelectric sensor with built in amplifier.

Improved with easier, smoother mounting and installation

Sensor Art=Kubisch
Betriebsart=Durchgangsstrahl
Optische Technologie=Phototransistor
Lichtquelle=LED
Erfassungsbereich=500mm
Ausgangstyp=PNP
Strom max.=50mA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Lichtschranke, Positionsschalter, omron endschalter, 3062124, Automation, E3TFT13, Omron, Optische Näherungsschalter, Sensoren Messwandler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 137,90*
€ 5,25*
ab € 128,10*
€ 142,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
Omron
E39-L120
ab € 9,62*
Zubehör
Produktbild
Omron
E39L119
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG