Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meldeleuchte grün - Herst.Art-Nr.: XB2BV1243


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-305-1635
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  XB2BV1243
EAN:  k.A.
Schalter, Industrie, Leuchtmelder, Grün, 29mm, 24-240V // Linsenfarbe=Grün // Leuchttaster, XB2-B / Meldeleuchten, XB2-B, 400V / Kontrolllampen mit verchromten Metallflanschen zum Zusammenbau mit Lampen BA 9s / Einsatz in eine Bohrung von 22mm ?
... > Tasterstationen-Schalter und Zubehör > Produktbereich Telemecanique XB2-B 22 mm > Leuchttaster, XB2-B
Weitere Suchbegriffe: Tasterstationen-Schalter und Zubehör, Produktbereich Telemecanique XB2-B 22 mm, Leuchttaster XB2-B, 3051635, Leuchtmelder Komplettgerät, Signallampe für Verteilung, Druckschalter, Reiheneinbaugerät, Optische Signalisierung, Leuchtmelder für Verteilung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 137,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG