Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flüssigkristall-Themometer - Herst.Art-Nr.: 22/830/0


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-304-7204
Hersteller:  Brannan
Herst.-Nr.:  22/830/0
EAN:  k.A.
Messgerät, Temperatur, Thermometer, Hängethermometer, Flüssigkristall, Kühlschrank, Gefrierschrank // Typ=Fridge/Freezer, Messbereich=-2 to 8°C (Fridge), -14 to -26°C (Freezer), Füllung=Liquid Crystal // Thermochromic Strips / Ofen-Thermometer 50 bis 300°C / Thermometer aus rostfreiem Stahl mit Temperaturmessbereich von 50°C bis 300°C / Stehend oder hängend einsetzbar / Anzeige in °C und °F
... > Kühlraum- und Ofen-Thermometer > Kühl- /Gefrierschrank-Einsatz > Thermochromic Strips
Weitere Suchbegriffe: Kühlraum- und Ofen-Thermometer, Kühl- /Gefrierschrank-Einsatz, Thermochromic Strips, 3047204, Hängethermometer, Messgerät, Temperatur, Temperatur-Messgerät, Sekundenthermometer (Labor)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 7,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG