Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 50mm Hub - Herst.Art-Nr.: 3043505


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-304-3505
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  3043505
EAN:  k.A.
Pneumatik, Zylinder, doppelwirkend, 16mm Bohrung, 50mm Hub // Bohrung=16mm, Hub=50mm, Anschlussgröße=M5, Druckbereich=1-10 bar, Betrieb=Double Acting, Hubende-Puffer=Ja, Medien=Lubricated Filtered Compressed Air, Non Lubricated Filtered Compressed Air, Kolbenstangenmaterial=Stainless Steel, Nach außen gerichteter S // 10 - 25mm Diameter / Wellendichtringe / Wellendichtringe passend zu Lineargleitlager LPBR und Linearkugellager LBBR
... > Zylinder > 10 - 25 mm Ø > 10 - 25mm Diameter
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, 10 - 25 mm Ø, 10 - 25mm Diameter, 3043505, Pneumatik, doppelwirkend, 16mm Bohrung, Normbasierter Zylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 26,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG