Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS07D 6-Bit Puffer, Treiber LS Open Collector Non-Inverting 4,75 ? 5,25 V 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-303-6276
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Analoge Treiber ICs
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 6
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 30 ns @ 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: Buffer, Inverter-IC, Leistungs-Treiber, LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, Puffer, Treiber-IC, Verstärker-Puffer, inverter-ic, 3036276, Halbleiter, Standard Logik, Puffer/LineDriver-Kombinationen, Texas Instruments, SN74LS07D
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,66*
3
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,87*
1
€ 5,95*
ab € 0,288*
€ 1,01*
1
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,16*
1
€ 4,50*
ab € 0,70*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS06N
ab € 0,296*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHCT245PWR
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG