Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 500mm Hub - Herst.Art-Nr.: A44032AABAA/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-301-9776
Hersteller:  Norgren
Herst.-Nr.:  A44032AABAA/500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatikzylinder
Pneumatik, Zylinder, Kolbenstangenlos, 32mm Bohrung, 500mm Hub // Bohrung=32mm, Hub=500mm, Druckbereich=1 - 8 bar, Messbereich=-30 - +80°C, Nach außen gerichteter Schub=410N, Betrieb=Double Acting // Cylinders / Reed Switches / A separate autoswitch is available for use with any size of cylinder, with or without LED.
... > Zylinder, Kolbenstangenlos > Lintra-Lite A44 25 - 40 mm Ø > Cylinders
Weitere Suchbegriffe: Zylinder Kolbenstangenlos, Lintra-Lite A44 25 - 40 mm Ø, Cylinders, 3019776, Pneumatik, Zylinder, Kolbenstangenlos, 32mm Bohrung, Kolbenstangenlose Zylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 223,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG