Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapselthyristor T588N1200 - Herst.Art-Nr.: T588N12TOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-299-143
Hersteller:  Eupec
Herst.-Nr.:  T588N12TOF
EAN:  k.A.
Thyristor, T588N1200 // Typ=Kapsel, Gehäuse=ø 50 , mm, ITAV=588A, ITSM=9400A, Haltestrom=300mA, Igt mA=250, VTM=2.15V, ?V/?T=1000V/µs, It eff A=1250, VRRM=1200V, VGT=2.2V, Gewicht=100 , g, Montagekraft=8 - 12 kN // T588N/T649N Serie / N275CH Serie
... > Thyristoren > Kapselthyristoren > T588N/T649N Serie
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, Kapselthyristoren, T588N/T649N Serie, 299143, T588N1200, Halbleiterbaustein
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 141,78*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 26 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 101 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG