Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Simulator Mk4 - Herst.Art-Nr.: EZECAL-MK4-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-298-1838
Hersteller:  FGH Controls
Herst.-Nr.:  EZECAL-MK4-RS
EAN:  k.A.
Simulator, Mk4 // Auflösung=0.1 °C/F, Temperatur Bereich R Quelle=-50 to +1767°C, Temperatur Bereich K Quelle=-270 to +1373°C, Temperatur Bereich N Quelle=-270 to +1300°C, Temperatur Bereich E Quelle=-270 to +1000°C, Temperatur Bereich J Quelle=-210 to 1200°C // Ezecal MK4 / Temperature Calibrator TC920 / 3½ digit 2000 count LCD / Portable instrument for calibration and measuring of type K thermocouples / Adjustable -199.9 to +1230°C temperature simulation and measure, ±(1 - 0.75% +2 - 1°C) low to high temperature ranges / Standard type K (NiCr - NiAl) sockets / Built-in temperature linearity compensation circuitry / Data hold feature / RS-232
... > Temperaturkalibratoren > Temperaturkalibratoren für Thermoelemente > Ezecal MK4
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, Temperaturkalibratoren, Temperaturkalibratoren für Thermoelemente, Ezecal MK4, 2981838, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 631,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,30*
€ 751,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG