Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optischer Näherungsschalter - Herst.Art-Nr.: ML5-8-400/32/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-297-5568
Hersteller:  Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:  ML5-8-400/32/115
EAN:  k.A.
Sensor, Näherungsschalter, optisch, Lichttaster, Reflektionslichttaster, PNP, 400mm // Detektortyp=Diffus, Ausgangstyp=PNP, Versorgungsspannung=10 bis 30V(dc), Schutzart=IP67, Schaltfrequenz=500Hz, Erfassungsbereich=0 bis 400mm, Lichtquelle=LED Gelb, Rot, Schaltstrom=200mA // Miniatur, 400mm Erfassungsbereich / Optischer Sensor, Miniatur Reihe, 2000mm Erfassungsbereich / Einstellbarer Erfassungsbereich 2000mm / Vorausfallanzeige / Schutzart IP67 / Hell-/dunkelschaltend, umschaltbar / PNP- oder NPN-Ausgang, optional bestellbar / Kabelanschluss
... > Lichtschranken > Rechteckig - Miniatur > Miniatur, 400mm Erfassungsbereich
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Rechteckig - Miniatur, Miniatur 400mm Erfassungsbereich, 2975568, Abstandssensor, Distanzsensor, Entfernungssensor, Objekterkennung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 70,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG