Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betriebsstundenzähler HR76.1 - Herst.Art-Nr.: 0.135.100.373


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-297-1099
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  0.135.100.373
EAN:  k.A.
Zähler, Betriebsstundenzähler, elektromechanisch, rund, 99999.9h, 71.1mm AD, 10-80VDC // Serie=HR76, Versorgungsspannung=10 - 80V DC, Auflösung=99999.9h, Rückstellend.=Nein, Dezimalstellenanzahl=6, Größe=Dia 71.1mm, Anschlusstyp=Flat Pin, Funktionen=Hour // HR 76 - Betriebsstundenzähler / E233-230 - Betriebsstundenzähler / Einbaubreite: 17,5mm / Einbautiefe: 68mm / Farbe: grau / Nicht rückstellbar / DIN-Schienen-Montage 35mm
... > Elektromechanische Betriebsstundenzähler > Frontplattenmontage > HR 76 - Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: Elektromechanische Betriebsstundenzähler, Frontplattenmontage, HR 76 - Betriebsstundenzähler, 2971099, elektromechanisch, rund, Anzeigezähler, Betriebsstundenzähler Zeitzähler (Reiheneinbauger
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 23,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG