Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Impulszähler 24VDC - Herst.Art-Nr.: 1.150.211.013


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-297-0923
Hersteller:  Fritz Kübler
Herst.-Nr.:  1.150.211.013
EAN:  k.A.
Zähler, Impulszähler, Mini-Impulszähler, elektromechanisch, 5-stellig, W15.21, 24Vdc // Serie=W15, Versorgungsspannung=24V DC, Maximale Zählgeschwindigkeit=10Hz, Eingänge=Gleichspannungs-, Typ=Summierender Zähler, Größe=23 x 34mm, Dezimalstellenanzahl=5, Rückstellend.=Ja, Funktion=Aufwärtszählung, Anschlusstyp=Loses Kabel // W15.21 / Pulse Counter - W17.50 / Miniature adding counter / Long service life / Flush mount with spring clip
... > Elektromechanische Zähler > Kübler > W15.21
Weitere Suchbegriffe: Elektromechanische Zähler, Kübler, W15.21, 2970923, Zähler (Impuls-), Summenzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 19,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG