Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-296-9737 Herst.-Nr.: 2969737 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzeigelampen, LED, 5mm, Einzelchip-LED, BA9s MBC, ultrahell, 230V, rot, T3 1/4 // Sockeltyp=MBC, Betriebsspannung=230Vac, Farbe=Rot, Lampengröße=T3¼ BA9s, Lichtstärke=410mcd, Betriebstemperaturbereich=-20 bis +80°C // T31/4 BA9s MBC, ultrahelle LEDs für 110/230 V AC und 12/24/28 V DC / T3¼ BA9s ultrahelle MBC-LEDs / Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24, 28, 60 oder 100 V. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Single and Multi Chip LED, Einchip-LEDs, T31/4 BA9s MBC ultrahelle LEDs für 110/230 V AC u, 2969737, Anzeigelampen, 5mm, Einzelchip-LED, LED |
|  |  |
|
|