Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bedienterminal MAC E200 - Herst.Art-Nr.: MAC E 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-296-8469
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  MAC E 200
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, Bedienterminal, 4-zeilig, 20-Zeichen, LCD, MAC-E200 // MAC Bediengeräte / E1101 / Grafische Benutzerschnittstelle, 10,4-Zoll-Bildschirm, 800x600 Pixel, TFT-Berührungsdisplay mit 65536 Farben. / Barcode, keine Protokollunterstützung / Ethernet RJ45 10/100 Mbit, USB - Host USB - Komponente, externer Steckplatz für Compact Flash / ModemunterstützungDatenerfassungsgerät / CE-Kennzeichnung / Anschlüsse: 1 x RS232C, 1 x RS422 / 24 V DC Versorgungsspannung (1200 mA) / Abmessungen: H 154 x B 219 x T 61 mm
... > Mensch-Maschine-Schnittstelle > Serie Mitsubishi E - Touchscreen > MAC Bediengeräte
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi SPS, Mitsubishi SPS Bediengerät, SPS, SPS Logikmodul, TFT Monitor, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Serie Mitsubishi E - Touchscreen, MAC Bediengeräte, 2968469, Bediengerät, Bedienpanel, HMI, SPS-Grundgerät, Logikmodul, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 454,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG