Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1S 1Ö 250V - Herst.Art-Nr.: 440N-G02093


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-296-3155
Hersteller:  Rockwell
Herst.-Nr.:  440N-G02093
EAN:  k.A.
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Ferrogard, IP67, 250V, 1Öffner, 1S // Serie=440N, Sicherheitskontakte=1 N/C, Hilfskontakte=1 Schließer, Schaltabstand=12/15, 23/26mm, Anschlusstyp=4-poliger QD-Mikro-Steckverbinder, Betätigungselement im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktbelastbarkeit=2 , A bei 250 , V , AC , Betätigungstyp= // Ferrogard - Sicherheitsschalter, berührungslos, M12 / Ferrogard - Sicherheitsschalter, magnetisch betätigt / BS5304 / Schalter arbeitet berührungslos / Unempfindlich gegen Ausrichtefehler und fehlersicher / Sicherheitsschalter können keine gefährlichen Fehlfunktionen verursachen / Kabel-Quetschverschraubung entfernbar, um Schutzrohre oder andere Verschraubungen anzuschließen / Ausgerüstet mit 2m langer, vier- oder sechsadriger Anschlußleitung / Türverriegelung, um Türen an vibrierenden Maschinen geschlossen zu halten
... > Kontaktlose Sicherheitsschalter > Guardmaster Ferrogard > Ferrogard - Sicherheitsschalter, berührungslos, M1
Weitere Suchbegriffe: Kontaktlose Sicherheitsschalter, Guardmaster Ferrogard, Ferrogard - Sicherheitsschalter berührungslos M1, 2963155, Sicherheit, Ferrogard, IP67, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 112,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG