Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akustischer Signalgeber - Herst.Art-Nr.: 2959522


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-295-9522
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2959522
EAN:  k.A.
Signalgeber, akustisch, Summer, Piezo, 5VSS, EPM121 // Versorgungsspannung=2-20 V(ac) p-p, Betriebsstrom=2mA, Frequenz=4.1kHz, Geräuschpegel=80dB, Betriebstemperatur=-20 to +70°C, Stiftabstand=7.6mm, Höhe=6.8mm // Subminiatur-Signalgeber / Elektromagnetische Signalgeber / Elektromagnetische Signalgeber für eine Temperatur von -40 °C bis +85 °C, geeignet für Schwalllötung
... > Summer und Signalgeber > Piezoelektrisch - Leiterplattenmontage > Subminiatur-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Summer und Signalgeber, Piezoelektrisch - Leiterplattenmontage, Subminiatur-Signalgeber, 2959522, Signalgeber, akustisch, Piezo, Akustikmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 1,04*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 51 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG