Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefonlampe T6,8 24V 50mA - Herst.Art-Nr.: 2945191


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-294-5191
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2945191
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen T6,8
Anzeigelampen, Telefonlampe, T6.8, Keilsockel, 24V, 50mA // Typ=Glühlampe, Sockeltyp=Telefonlampen, Größe=T6.8 x 44mm, Spannung=24V, Strom=50mA, Farbe=Transparent, Länge=44mm, Typische Lebensdauer=5000h, Leuchtstärke MSCP=0.28, Ø=6.8mm, Helligkeit=3.5Lichtstrom (lm) // T6.8 Telefonkeilsockel / T4.5 Telefonlampe mit Keilsockel
... > Glühlampen, Neon > Telefonlampen > T6.8 Telefonkeilsockel
Weitere Suchbegriffe: Glühlampen Neon, Telefonlampen, T6.8 Telefonkeilsockel, 2945191, Telefonlampe, Telefonstecksockel, Telefonsockel, Fernmeldelampe, Fernmeldelampen, T-Sockel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 101 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG