Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h
Artikel-Nr.:
     108EL-2915386
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2915386
EAN/GTIN:
     5056070930841
Suchbegriffe:
Druckluftkühler
Bedienungseinrichtung = Nein
Kühlleistung max. = 1500BTU/h
Durchflussrate max. = 35cfm

Pneumatischer Gehäuselühler RS Pro 1500 Btu/h 35 CFMDieser pneumatische Schrankkühler von RS Pro hilft Ihnen, die richtige Temperatur in Schränken, Schalttafeln oder Konsolen zu halten. Es verhindert außerdem Verunreinigungen durch Staub und Wasser und ist damit eine großartige Alternative zu einem Kühlerlüfter. Der Kühler kühlt Schrankvolumen von bis zu 2 m3. Er verwendet normale Druckluft bei 5-7 bar und kann eine maximale Durchflussmenge von 35 CFM (Kubikfuß pro Minute) mit einer maximalen Kühlleistung von 1500 Btu/h (britische thermische Einheiten/Stunde) bewältigen. Sie ist für einen leisen Betrieb schallgedämpft und ihr Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl ohne bewegliche Teile, wodurch sie leicht zu warten ist. Die Luft strömt durch einen 1/4-Zoll-BSP-Einlass (British Standard Pipe) in den Kühler und wird gekühlt, bevor sie durch Kanäle (im Lieferumfang des Kühlers enthalten) in den Schrank geleitet wird. Diese Art von Kühler findet sich in der industriellen PC-Kühlung, CCTV-Kamerakühlung und Produktkühlschränken.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatik-Schrankkühler • Verwendet Druckluft bei 5-7 bar • In einem 3/4-Zoll-BSPP (British Standard Parallel Pipe) Durchgangsbohrung in der Schrankwand • Maximale Durchflussmenge von 35 CFM • Maximale Kühlleistung von 1500 Btu/h • Durch 1/4-Zoll-BSP-Lufteinlass geführt • Druckentlastungsventil • Höhe 196 mm • Durchmesser: 45 mm • Edelstahlgehäuse • Steuerungsgerät nicht im Lieferumfang enthalten • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bedienungseinrichtung:
Nein
Kühlleistung max.:
1500BTU/h
Durchflussrate max.:
35cfm
Weitere Suchbegriffe: 2915386, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Schaltschrank-Kühler, RS PRO, A70025, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, Cabinet Coolers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,88*
€ 863,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,61*
€ 861,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,18*
€ 807,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,72*
€ 738,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,08*
€ 690,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.