Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Pneumatik und Hydraulik
>
Automatisierte Luftgebläse
>
Wirbelrohre
>
Artikel
Meech Wirbelrohr 2400BTU/h 35cfm 8bar +110°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2911306
Hersteller:
Meech Static Eliminators
Herst.-Nr.:
A20400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2911306
Pneumatik und Hydraulik
Automatisierte Luftgebläse
Wirbelrohre
Kühlleistung max. = 2400BTU/h
Durchflussrate max. = 35cfm
Betriebsdruck max. = 8bar
Betriebstemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur min. = -60°C
Wirbelrohrsatz. In Wirbelrohren wird die werkseitig vorhandene Druckluft ohne bewegliche Teile oder Elektrizität in zwei Luftströme zerlegt - in einen sehr kalten und einen sehr heißen. Temperatur von -40°C bis +110°C Kühlung bis 630kcal/h (2500Btu/h) Luftdurchsatz bis 900l/min (35cfm). Der Kalttemperaturausgang kann mit dem Regelknopf und einem Thermometer eingestellt werden - es sind keine Werkzeuge erforderlich. Der Kaltstromanteil ist der Prozentsatz der einströmenden Druckluft, der das Wirbelrohr am kalten Ende verläßt. Als grobe Richtlinie gilt, daß die Luft entsprechend kälter ist, je weniger Kaltluft abgelassen wird. Der Kaltstromanteil wird mit dem Regelknopf eingestellt. Er ist außerdem von der Art des Wirbelerzeugers abhängig, der im Wirbelrohr eingesetzt wird, das heißt von einem Erzeuger für "hohen" oder "kleinen Kaltstromanteil". In den meisten industriellen Prozeßanwendungen wird ein großer Kaltstromanteil (über 50%) verwendet. In einem Wirbelrohr mit hohem Kaltstromanteil lassen sich an den Kaltstromausgängen sehr leicht Temperaturen von 28°C bis 50°C unterhalb der Drucklufttemperatur erzielen. Bei hohen Kaltstromanteilen ergibt sich eine stärkere Luftströmung, doch werden mit ihnen nicht die tiefstmöglichen Temperaturen erzielt. Die maximale Kühlleistung (in kcal/h oder Btu/h) wird bei einem hohen Kaltstromanteil erzielt, in dem Luftströmung und Kaltlufttemperatur richtig aufeinander abgestimmt sind. Ein kleiner Kaltstromanteil (unter 50%) bewirkt ein kleineres Luftvolumen am Ausgang, so daß die austretende Luft sehr kalt (bis -40°C) ist. Es gilt daher: Je weniger Luft am Ausgang austritt, desto kälter ist sie. Es ist daran zu denken, daß die maximale Kühlleistung (in kcal/h oder Btu/h) durch ein Wirbelrohr mit hohem Kaltstromanteil erreicht wird. Der Wirbelrohrsatz besteht aus rostfreiem Stahl und wird komplett mit acht Kaltstromerzeugern für unterschiedliche Kühlleistungen und integrierter Schalldämpfung geliefert. Das folgende Diagramm zeigt den Temperaturabfall (fette Zahlen) und den Temperaturanstieg, die sich bei verschiedenen Einlaßdrücken und Kaltstromeinstellungen erzielen lassen.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
2400BTU/h
Durchflussrate max.:
35cfm
Betriebsdruck max.:
8bar
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur min.:
-60°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Automatisierte Luftgebläse
>
Wirbelrohre
Weitere Suchbegriffe:
Meech
,
A20400
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Automated Air Blowers
,
Vortex Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,11*
€ 632,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C
RS Pro
231964
ab € 4,76*
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 2.5mm x 7mm, Länge 2m, -196°C → +260°C
RS Pro
512244
ab € 26,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.