Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 1752A blau - Herst.Art-Nr.: 1752A 0061000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-290-9347
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  1752A 0061000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Kabel, Kat5, LAN-Kabel, Datatwist 350 Patchkabel Typ 1752A UTP PVC blau 304m // Typ=RJ45, Patchkabel, Abschirmungsart=UTP, Schutzmaterial außen=PVC, Mantelfarbe=Blau, hell, Kabelaußendurchmesser=5.5, Trommellänge m=305 // DataTwist 350 UTP Cat5e Patch / DataTwist 5 Cat5e UTP Trunk / / TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173 / / 4 twisted pairs, solid 24awg bare conductor, unshielded cable / For use as standard category 5 enhanced installation cable
... > Daten- und LWL-Kabel > LAN-Kategorie 5e > DataTwist 350 UTP Cat5e Patch
Weitere Suchbegriffe: Daten- und LWL-Kabel, LAN-Kategorie 5e, DataTwist 350 UTP Cat5e Patch, 2909347, Datenkabel, J-02Y(ST)CH, ISDN-Kabel, S-ST-Kabel, J-2Y(ST)Y, Twisted Pair-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 553,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 553,00*
€ 658,07
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG