Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 1752A gelb - Herstellerartikelnr.: 1752A 0041000


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-290-9325
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  1752A 0041000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Kabel, Kat5, LAN-Kabel, Datatwist 350 Patchkabel Typ 1752A UTP PVC gelb 304m
... > Daten- und LWL-Kabel > LAN-Kategorie 5e > DataTwist 350 UTP Cat5e Patch
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, ISDN-Kabel, J-02Y(ST)CH, J-02YSCH, J-02YSCY, J-2Y(ST)Y, Li-2Y(ST)CH, PiMF-Leitung, S-ST-Kabel, Twisted Pair-Kabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 509,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 509,00*
€ 605,71
pro Paket
1 Paket enthält 304 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG