Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Beldenkabel Typ 1865A schwarz - Herstellerartikelnr.: 1865A 0101000
Menge:
Paket
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-290-9173
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
1865A 0101000
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Koax-Kabel
Kabel, Koaxkabel, Videokabel, RG-59, U, Miniatur, 305m, schwarz
... >
Koaxialkabel
>
Video koaxial
>
Digital Subminiatur RG-59/U
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialkabel
,
Litzen
,
SAT-Kabel
,
twinax
,
Videokabel
,
A-2YK2Y
,
BK-Kabel
,
Coax
,
Kabel
,
Koax
,
Leitung
,
RG 174
,
RG 223
,
RG 58 C/U
,
S-2YCC2Y
,
Twinax-Leitung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
Einheit
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
pro Paket
€ 5,95*
€ 502,00*
Farnell
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 525,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 502,00*
€ 597,38
pro Paket
1 Paket enthält 304 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
CABLE STRIPPER,16MM Typ:MEGA STRIP
Abeco
MEGA STRIP
€ 106,68*
€ 126,95
Zubehör
KOAX-ABISOLIERWERKZEUG Typ:4134084
Knipex
4134084
€ 23,25*
€ 27,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG