Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler - Herst.Art-Nr.: 2905058


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-290-5058
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2905058
EAN:  k.A.
Sensor, Temperaturfühler, Befestigungsplättchen, selbstklebend // Beschreibung=Thermokissen // Thermokissen / Thermoelement-Klemmenblöcke / Klemmenblöcke mit je einem Paar positiver und negativer Klemmen aus Thermoelement-Material / Bis zu max. 5 Blöcke können miteinander verriegelt werden / Thermoelement-Typen auch mischbar / Jeder Block hat zwei Befestigungsbohrungen / Max. Dauer-Betriebstemperatur +220°C / Abmessungen: L. 36mm B. 30mm H. 14mm
... > Temperatursensoren Zubehör > Fittings > Thermokissen
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Temperatursensoren Zubehör, Fittings, Thermokissen, 2905058, Temperatursensor, Temperatur-Sensor, Temperatur-Fühler, Thermometerbauteile (elektrisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 4,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG