Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sick Magnet Magnetischer Näherungssensor Zylindrisch, 30 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-290-1450
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MAG-3010-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungsmagnet
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungsschalter magnetisch
Barium-Ferrit-Magnete zur Verwendung mit magnetischen Näherungssensoren. Mittenbohrung nur bei Typ MAG-3015B. Temperaturbereich: -25°C bis +130°C
Anwendung = Magnetischer Näherungssensor
Rahmen = Zylindrisch
Durchmesser = 30 mm
Länge = 10mm
Abmessungen = 30 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Zylindrischer Magnet, sick magnetischer näherungsschalter, zylindrischer magnet, magnetischer näherungsschalter, 2901450, Automation, Sensoren und Messwandler, Sensor-Magnete, Sick, MAG3010B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG