Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beschleunigungsschalter - Herst.Art-Nr.: S1314


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-289-7935
Hersteller:  Assemtech
Herst.-Nr.:  S1314
EAN:  k.A.
Schalter, Beschleunigung // Schaltspannung=24Vac, Schaltleistung=5VA, Schaltstrom=250mA, Betriebstemperatur=-20 bis +85°C // Lineare Beschleunigungs- und Stoßschalter / Movement / Vibration Sensor - Standard & Miniature / Sensor reacts when disturbed by giving a fleeting change of state (i.e. N/O to N/C or vice versa). The time taken to settle depends on the amount of energy absorbed by the device, the settled state will be random unless mounting is chosen for a N/C output / Non-position sensitive / Analogue or digital circuitry / Gold-plated steel body
... > Vibrationssensoren > Quecksilberfreier Neigungsschalter, Vibration und > Lineare Beschleunigungs- und Stoßschalter
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensoren, Quecksilberfreier Neigungsschalter Vibration und, Lineare Beschleunigungs- und Stoßschalter, 2897935, Schalter, Beschleunigung, Sensor Schalter für Kraft (nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG