Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ringkerndrossel 1,2mH 3A liegend - Herstellerartikelnr.: B82722A2302N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-288-036
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B82722A2302N1
EAN:  k.A.
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.288-036P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Ringkern-Drossel, 2-fach, 3A, 1.2mH, stehend Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Drosselspulen > Leiterplattenmontage - Hochstrom > Ringkern-Zweifachdrossel, Stromkompensiert
Weitere Suchbegriffe: Drosselspulen, Leiterplattenmontage - Hochstrom
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 1,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG