Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Platte 150x300mm - Herst.Art-Nr.: 2878114


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-287-8114
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2878114
EAN:  k.A.
Platte 150x300mm // Produktkategorie=Fußplatte, Produktbeschreibung=Fußplatte 150 x 300 , mm // Wristband/Heel Grounder Test Station / Wristband Tester Calibrator / Easy to use wristband tester calibrator / Designed to check that the wristband tester is working within the correct parameters / Checks 4 positions low fail, high fail, low pass and high pass / Prevents the need to send wristband testers away for calibration
... > ESD Prüfgeräte > ESD-Test- und Prüfzubehör > Wristband/Heel Grounder Test Station
Weitere Suchbegriffe: ESD Prüfgeräte, ESD-Test- und Prüfzubehör, Wristband/Heel Grounder Test Station, 2878114, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 47,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG