Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ESD Armband Verstellbar mit Kabel Einadrig, 10mm Druckknopf, 1MΩ, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ESD Armband Verstellbar mit Kabel Einadrig, 10mm Druckknopf, 1MΩ, 1.8m
ESD Armband Verstellbar mit Kabel Einadrig, 10mm Druckknopf, 1MΩ, 1.8m
Artikel-Nr.:
     108EL-287-7385
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2877385
EAN/GTIN:
     5056070930773
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Kabel inklusive = Ja
Bolzengröße = 10mm
Handgelenkbandgröße = Verstellbar
Leitungslänge = 1.8m
Sicherheitswiderstand = 1MΩ
Leitungsart = Gewickelt
Leitungsfarbe = Gelb
Bandfarbe = Blau
Einadrig/zweiadrig = Einadrig
Bandmaterial = Gewebe

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. RS Pro verstellbares ESD-Handgelenkband. Die ESD-Handgelenkbänder unserer Eigenmarke RS Pro verfügen über erstklassige Gewebebänder mit elastischem Verhältnis von 1:2,5 ;quot; bis 1:3. Die Außenfläche des Handgelenkbands ist nicht leitfähig und die Innenfläche des Bands ist mit 5 Reihen doppellagigem Silbergarn leitfähig gefüttert. Das Handgelenkband enthält außerdem einen leicht verstellbaren Clip, zum Festziehen oder Lösen des Bands, um für jede Handgelenkform zu passen. Der Widerstand des Handgelenkbands wird separat für die Innen- und Außenseite gemessen. Der innere Widerstand beträgt ≤ 100 Kilo-Ohm bei 7 bis 30 V dc bei offenem Stromkreis und der Außenwiderstand beträgt ≥ 10 Megaohm. Verbunden mit dem verstellbaren Handgelenkband ist ein 1,8-m-Spiralkabel. Das Kabel verfügt über eine 10-mm-Abgreifklemmenbuchse. Der Leiterdurchmesser beträgt 2,5 mm mit 7 Litzendrähten und die Isolierung ist mit PU-Material spiralkernisoliert. Kabelleiter mit durchgehendem Widerstand nicht über 1 Ohm. Eigenschaften und Vorteile-. Komfortables und verstellbares Handgelenkband – Premium-Gefühl-Gewebe mit einem einfach verstellbaren Clip für einfaches An- und Ablegen. 1,8-m-Spiralkabel – viel Bewegung und Flexibilität mit einem 1,8 m langen Kabel. Äußere und innere Manschetten, um Normen zu erfüllen. Dunkelblaues Band und gelbe Kappe. Einfache Einstellbarkeit für jede Handgelenkgröße. Die ESD-Handgelenkbänder werden vor allem in Reinräumen und ESD-sicheren Arbeitsbereichen verwendet, aber Sie können sie auch zu Hause für jede beliebige elektrische Arbeit nutzen, wie die Einrichtung von Computern, Schaltkreisen und mehr. Kann ich es mit dem PC-Gehäuse verbinden, um mich selbst zu erden? Ja. Sie sollten die Abgreifklemme mit einer Schraube/freiem Metall verbinden, um elektrostatische Entladungen auf Ihre Bauteile zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Kabel inklusive:
Ja
Bolzengröße:
10mm
Handgelenkbandgröße:
Verstellbar
Leitungslänge:
1.8m
Sicherheitswiderstand:
1MΩ
Leitungsart:
Gewickelt
Leitungsfarbe:
Gelb
Bandfarbe:
Blau
Einadrig/zweiadrig:
Einadrig
Bandmaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: anti static band, 2877385, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD Erdung Handgelenkbänder, RS PRO, 9160000095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 267,98*
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.