Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Drucktaster rund 22mm - Herst.-Teile-Nr.: A0207Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-287-6972
Hersteller:  Apem
Herst.-Nr.:  A0207Y
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Beleuchtete Drucktaster in modularer Bauweise passen in den Ausschnitt der Industriestandardtafel mit 22 mm Durchmesser (außer Best.-Nr. 377-9484 & 377-9490 , die in den Ausschnitt mit 30 mm passen). Erhältlich mit runden oder quadratischen Kunststoff-Einbaurahmen, runden Einbaurahmen aus vernickeltem Messing oder runden bündigen Einbaurahmen aus Aluminium.. Ein vollständiges Schaltersystem erfordert ein Kabel, einen Schaltblock, eine Linse und eine Lampe (wenn beleuchtet).
Einbaudichtung gemäß IP65. Silberkontakte. Beleuchtet durch kleine T1 ¾ Glühlampen mit Zwergnut oder LED.. Schaltblöcke & Linsen finden Sie typischerweise unter den Best.-Nr. 287-7048 & 239-3679
Kontaktanordnung=Schließer
Schaltfunktion=Tastend
Rasterbeleuchtung =Ja
Schutzart=IP65
Temperaturbereich=-20 bis +85°C
... > Relais, Schalter und Anzeigen > Schalter > Druckschalter/-taster
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter/-taster, Schalter, Druckschalter, Industrie, 2876972, Apem Components, Taster, Drucktaster Komplettgerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 6,26*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 6,50*
Preise von Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 108
Versand von Lager 108
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 28V Typ:334
CML Innovative Technologies
334
ab € 0,89706*
Zubehör
LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 48V Typ:790
CML Innovative Technologies
790
ab € 1,30983*
Zubehör
LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 6.3V Typ:379
CML Innovative Technologies
379
ab € 0,85869*
Zubehör
LAMPE NUT SOCKEL S5 7S NORMAL 60V Typ:799
CML Innovative Technologies
799
ab € 1,56*
Zubehör
LED MID GROOVE 12VAC/DC ROT Typ:1512125UR3
CML Innovative Technologies
1512125UR3
ab € 3,25*
Zubehör
LED MID GROOVE 24VAC/DC ROT Typ:1512135UR3
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG