Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6000 Atemschutzmaske Groß, Vollmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 6000 Atemschutzmaske Groß, Vollmaske
3M 6000 Atemschutzmaske Groß, Vollmaske
3M 6000 Atemschutzmaske Groß, Vollmaske
Artikel-Nr.:
     108EL-2867164
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6900
EAN/GTIN:
     4046719719846
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Vollmaske
Größe = Groß
Hypoallergen = Nein
Serie = 6000

AS/NZS 1716:2012. Atemgerät mit Vollgesichtsschutz 3M™ Serie 6000. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterpatrone oder einem zugelassenen Filter bietet die wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie 6000 von 3M Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe. Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der gefährliche Gase vorhanden sind, damit ihre Sicherheit und Gesundheit sichergestellt ist. Die Crusader-Atemschutzmasken der Serie 6000 von 3M gehören zu den besten, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit und Gesundheit sicherzustellen. Die Atemschutzmaske ist wiederverwendbar, da die Patronen und Filter entsorgt bzw. ausgetauscht werden können, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist. Sie besteht aus einem thermoplastischen Elastomer, wodurch sie weich, leicht und zuverlässig ist. Form. Die Atemschutzmaske 6000 verfügt über leichte Doppelfilter, die speziell an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Anpassung der Atemschutzmaske ist mit dem ausjustierten 4-Punkt-Kopfgurt für eine bequeme und dennoch sichere Befestigung denkbar einfach. Mit großem Sichtfenster für einen weiten Blickwinkel und eine hervorragende Sicht. Das leichte Design macht diese wiederverwendbare Atemschutzmaske zum Liebling der Profis. Man kann sie schnell beim Wechsel zwischen verschiedenen Arbeiten aufsetzen bzw. abnehmen und die unauffällige Bauweise schränkt das Sichtfeld nicht ein. Schutz. Sobald die Gurte eingestellt sind, ist das Gesichtsstück vollständig am Gesicht des Benutzers befestigt, sodass keine schädlichen Gase oder Partikel eingeatmet werden. Die Serie 6000 bietet Vielseitigkeit für verschiedene Umgebungen und Anwendungen mit den zugelassenen Patronen und Filtern. Die Patronen der Serie 6000, Filter der Serien 2000, 2200, 7000 oder 5000 sind mit der Atemschutzmaske der Serie 6000 kompatibel. Sie werden ganz leicht mit einer Vierteldrehung an der Gesichtsseite befestigt. Als Alternative zu den Patronen/Filtern kann die Serie 6000 mit dem hohen oder niedrigen 3M Cool Flow-System verwendet werden, was für hohe Flexibilität und einfache Verbindungen zwischen beiden Systemen sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Atemschutz-Vollmaske mit großem Visier Silikon-Dichtfläche für einen verbesserten Komfort und Langlebigkeit. Mit großem Polycarbonat-Sichtfenster für einen weiten Blickwinkel und eine hervorragende Sicht Patronen und Filter mit Bajonettverschluss Befestigung an vier Gurten, leicht an- und auszuziehen. Typische Anwendungen:. Bau Öl und Gas Industrielle Wartung Produktion. Alternative Größen. 3M 6900 – ; 773-4454 773-4454 – Medium. 3M 6800 – ; 773-4463 773-4463 – Large
Weitere Informationen:
Typ:
Vollmaske
Größe:
Groß
Hypoallergen:
Nein
Serie:
6000
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6300l, 2867164, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, 3M, 6900, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,90*
ab € 91,86*
€ 104,68*
9 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 98,13*
€ 110,65*
1
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 116,69*
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 117,66*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 127,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.