Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 1-reihig, SKF 6201, Innen-Ø 12mm, Außen-Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286-7928
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 32mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 10mm
End Typ = Offen
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.1kN
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 7.28kN
Bohrung Typ = Parallel

Metrische Kugellager mit tiefer Laufrille, Offen. SKF, Kugellager mit tiefer Laufrille sind die gebräuchlichste Art von Wälzlagern. In vielen metrischen Größen erhältlich und für den Einsatz in vielen Anwendungen unterschiedlicher Industrien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Nimmt radiale und axiale Lasten auf. Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, bei denen sich der Innenring des Lagers dreht. Bei Drehung des Außenrings besteht die Gefahr, dass bei hohen Drehzahlen das Fett aus dem Lager austritt.
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2867928, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kugellager und Nadellager, Kugellager, SKF, 6201
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 1,83*
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,90*
€ 6,50*
ab € 1,50*
€ 1,95*
€ 4,75*
ab € 1,60*
€ 2,08*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.