Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 1-reihig, abgedichtet, SKF 6005-2Z, Innen-Ø 25mm, Außen-Ø 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286-7675
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6005-2Z
EAN/GTIN:
     5059041905374
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625 608
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 47mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 12mm
End Typ = Abgeschirmt
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 6.55kN
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 11.9kN
Bohrung Typ = Parallel

Rillenkugellager, 618- und 60-Serie
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2867675, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Kugellager und Nadellager, Kugellager, SKF, 60052Z
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 2,60*
€ 3,26*
€ 3,95*
ab € 3,03*
€ 3,75*
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 3,89*
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,70*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 629,15*
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 751,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 20,28*
Zubehör
SKF
CMSS 200-02-SL
ab € 310,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.